PHOENIX CONTACT - Entrada de vehículo EV-T2HBIE12-3ACDC-32A200A2,0M2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estándar - Tipo 2 CCS
Con actuador de enclavamiento - sí
Con enclavamiento de acceso - no
Tensión nominal - 480 V
máx. corriente nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1162144
Ref.Sonepar
441824
EAN
4063151169985
Estándar:
Tipo 2 CCS
Con actuador de enclavamiento:
sí
Con enclavamiento de acceso:
no
Tensión nominal:
480 V
máx. corriente nominal:
32 A
Número de contactos de comunicación:
7
Longitud del cable de conexión fijo:
2 m
Con led integrado:
no
Sección transversal de los contactos de potencia:
6...6 mm²
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


