PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 19,1 (60X30)R - 0800370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 6.4...19.1 mm
Diámetro del cable - 6.4...19.1 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 30 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800370
Ref.Sonepar
383097
EAN
4046356626392
Diámetro del núcleo desde/hasta:
6.4...19.1 mm
Diámetro del cable:
6.4...19.1 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
30 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros


