PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 2,4 (15X4)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.8...2.4 mm
Diámetro del cable - 0.8...2.4 mm
Longitud - 15 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0800379
Ref.Sonepar
383100
EAN
4046356626477
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.8...2.4 mm
Diámetro del cable:
0.8...2.4 mm
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


