PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 2,4 (30X4)R

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 2,4 (30X4)R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.8...2.4 mm

  • Diámetro del cable - 0.8...2.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0800373

Ref.Sonepar

534186

EAN

4046356626422

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Forma de rodillo

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.8...2.4 mm

Diámetro del cable:

0.8...2.4 mm

Longitud:

30 mm

Anchura:

4 mm

Color:

Blanco

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Perforado, Tipo de montaje: Prolongar, Diámetro de cable: 0,8 2,4 mm, Superficie útil: 30 x 4 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT