PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 25,4 (60X40)R - 0800371
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 8.5...25.4 mm
Diámetro del cable - 8.5...25.4 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 40 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800371
Ref.Sonepar
383098
EAN
4046356626408
Diámetro del núcleo desde/hasta:
8.5...25.4 mm
Diámetro del cable:
8.5...25.4 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
40 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


