PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 38,1 (EX60)R BK - 0800425
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 12.7...38.1 mm
Diámetro del cable - 12.7...38.1 mm
Longitud - 15000 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800425
Ref.Sonepar
618200
EAN
4046356626231
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
12.7...38.1 mm
Diámetro del cable:
12.7...38.1 mm
Longitud:
15000 mm
Anchura:
60 mm
Color:
Negro
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


