PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 4,8 (15X9)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.6...4.8 mm
Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm
Longitud - 15 mm
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0800382
Ref.Sonepar
383102
EAN
4046356626491
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.6...4.8 mm
Diámetro del cable:
1.6...4.8 mm
Longitud:
15 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


