PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 4,8 (30X9)R YE - 0800409
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.6...4.8 mm
Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0800409
Ref.Sonepar
534187
EAN
4046356626767
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.6...4.8 mm
Diámetro del cable:
1.6...4.8 mm
Longitud:
30 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


