PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 6,4 (EX10)R BK - 0800419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.1...6.4 mm
Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm
Longitud - 25000 mm
Anchura - 10 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800419
Ref.Sonepar
618198
EAN
4046356626187
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.1...6.4 mm
Diámetro del cable:
2.1...6.4 mm
Longitud:
25000 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Negro
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


