PHOENIX CONTACT - Entubado termorretrácil WMS 9,5 (60X16)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 3.2...9.5 mm
Diámetro del cable - 3.2...9.5 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 16 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800368
Ref.Sonepar
762684
EAN
4046356626378
Diámetro del núcleo desde/hasta:
3.2...9.5 mm
Diámetro del cable:
3.2...9.5 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


