PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.6...3.2 mm
Diámetro del cable - 1.6...3.2 mm
Longitud - 1800 mm
Anchura - 5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803927
Ref.Sonepar
383128
EAN
4055626212074
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.6...3.2 mm
Diámetro del cable:
1.6...3.2 mm
Longitud:
1800 mm
Anchura:
5 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 3,2 mm, superficie útil: sin fin x 5 mm


