PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.8...9.5 mm
Diámetro del cable - 4.8...9.5 mm
Longitud - 1800 mm
Anchura - 16 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803930
Ref.Sonepar
383130
EAN
4055626212104
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4.8...9.5 mm
Diámetro del cable:
4.8...9.5 mm
Longitud:
1800 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4,8 ... 9,5 mm, superficie útil: sin fin x 16 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


