PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.6...4.8 mm
Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm
Longitud - 1800 mm
Anchura - 9 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803924
Ref.Sonepar
199750
EAN
4055626212043
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.6...4.8 mm
Diámetro del cable:
1.6...4.8 mm
Longitud:
1800 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, superficie útil: sin fin x 9 mm


