PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK amarillo / negro (Rollo) - 1116140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1800 mm
Anchura - 8.4 mm
Color - Amarillo/negro
Con espacio para la etiqueta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1116140
Ref.Sonepar
534421
EAN
4063151040895
Longitud:
1800 mm
Anchura:
8.4 mm
Color:
Amarillo/negro
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, superficie útil: sin fin x 5,4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


