PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.1...6.4 mm
Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm
Longitud - 1800 mm
Anchura - 10 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803925
Ref.Sonepar
383126
EAN
4055626212050
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.1...6.4 mm
Diámetro del cable:
2.1...6.4 mm
Longitud:
1800 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2,1 ... 6,4 mm, superficie útil: sin fin x 10 mm


