PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 3.2...9.5 mm
Diámetro del cable - 3.2...9.5 mm
Longitud - 1800 mm
Anchura - 16 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803926
Ref.Sonepar
383127
EAN
4055626212067
Diámetro del núcleo desde/hasta:
3.2...9.5 mm
Diámetro del cable:
3.2...9.5 mm
Longitud:
1800 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 9,5 mm, superficie útil: sin fin x 16 mm


