PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 12,7 (30X20)R - 0804266
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.2...12.7 mm
Diámetro del cable - 4.2...12.7 mm
Longitud - 30 mm
Anchura - 20 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804266
Ref.Sonepar
383145
EAN
4055626266817
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4.2...12.7 mm
Diámetro del cable:
4.2...12.7 mm
Longitud:
30 mm
Anchura:
20 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sin impresión, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, superficie útil: 30 x 20 mm, Número de índices individuales: 500


