PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.2...12.7 mm
Diámetro del cable - 4.2...12.7 mm
Longitud - 20000 mm
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800305
Ref.Sonepar
283656
EAN
4046356626026
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4.2...12.7 mm
Diámetro del cable:
4.2...12.7 mm
Longitud:
20000 mm
Anchura:
20 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


