PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 19,1 (EX30)R YE - 0800306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 6.4...19.1 mm
Diámetro del cable - 6.4...19.1 mm
Longitud - 20000 mm
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800306
Ref.Sonepar
283654
EAN
4046356626033
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
6.4...19.1 mm
Diámetro del cable:
6.4...19.1 mm
Longitud:
20000 mm
Anchura:
30 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros


