PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 2,4 (EX4)R - 0800289
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.8...2.4 mm
Diámetro del cable - 0.8...2.4 mm
Longitud - 30000 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800289
Ref.Sonepar
708620
EAN
4046356625784
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.8...2.4 mm
Diámetro del cable:
0.8...2.4 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


