PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - 0801017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.4...4.8 mm
Diámetro del cable - 2.4...4.8 mm
Longitud - 30 mm
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0801017
Ref.Sonepar
707766
EAN
4055626044361
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.4...4.8 mm
Diámetro del cable:
2.4...4.8 mm
Longitud:
30 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros


