PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 25,4 (EX40)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 8.5...25.4 mm
Diámetro del cable - 8.5...25.4 mm
Longitud - 15000 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800296
Ref.Sonepar
725050
EAN
4046356625869
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
8.5...25.4 mm
Diámetro del cable:
8.5...25.4 mm
Longitud:
15000 mm
Anchura:
40 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


