PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 3,2 (EX5)R YE - 0800301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1...3.2 mm
Diámetro del cable - 1...3.2 mm
Longitud - 30000 mm
Anchura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800301
Ref.Sonepar
254130
EAN
4046356625982
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1...3.2 mm
Diámetro del cable:
1...3.2 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
5 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


