PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 4,8 (EX9)R - 0800291
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.6...4.8 mm
Diámetro del cable - 1.6...4.8 mm
Longitud - 30000 mm
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800291
Ref.Sonepar
534180
EAN
4046356625807
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.6...4.8 mm
Diámetro del cable:
1.6...4.8 mm
Longitud:
30000 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


