PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 6,4 (15X10)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.1...6.4 mm
Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0801593
Ref.Sonepar
383110
EAN
4046356676243
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.1...6.4 mm
Diámetro del cable:
2.1...6.4 mm
Longitud:
15 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


