PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 6,4 (EX10)R - 0800292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.1...6.4 mm
Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm
Longitud - 25000 mm
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800292
Ref.Sonepar
534181
EAN
4046356625814
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.1...6.4 mm
Diámetro del cable:
2.1...6.4 mm
Longitud:
25000 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


