PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 6,4 (EX10)R YE - 0800303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.1...6.4 mm
Diámetro del cable - 2.1...6.4 mm
Longitud - 25000 mm
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800303
Ref.Sonepar
534183
EAN
4046356626002
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.1...6.4 mm
Diámetro del cable:
2.1...6.4 mm
Longitud:
25000 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Amarillo
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


