PHOENIX CONTACT - Entubado termorretráctil WMS 9,5 (EX16)R - 0800293
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 3.2...9.5 mm
Diámetro del cable - 3.2...9.5 mm
Longitud - 20000 mm
Anchura - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800293
Ref.Sonepar
708622
EAN
4046356625821
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
3.2...9.5 mm
Diámetro del cable:
3.2...9.5 mm
Longitud:
20000 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Blanco
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


