PHOENIX CONTACT - Equipo de conmutación de seguridad PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Con abrazaderas desmontables - sí
Entradas de evaluación - 2 canales
Función de control de la velocidad de rotación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702356
Ref.Sonepar
534969
EAN
4055626133218
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Con abrazaderas desmontables:
sí
Entradas de evaluación:
2 canales
Función de control de la velocidad de rotación:
no
Función de control de parada:
sí
Frecuencia de funcionamiento nominal:
3000...3000 Hz
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
2
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
12.5 mm
Altura:
116.6 mm
Profundidad:
114.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


