PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador 8,2mm 4P OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador 8,2mm 4P OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puente de conmutación

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3070323

Ref.Sonepar

715208

EAN

4046356750684

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puente de conmutación

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Naranja

Eslabón puenteador, con conector hembra de pruebas, paso: 8,2 mm, número de polos: 4, color: naranja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT