PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador SB-ME 2-6 - 3035755

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador SB-ME 2-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puente de conmutación

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3035755

Ref.Sonepar

535236

EAN

4046356521833

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puente de conmutación

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6.2 mm

Color:

Otros

Eslabón puenteador, Longitud: 24,7 mm, Anchura: 16,4 mm, Altura: 47,42 mm, Número de polos: 2, Color: gris/naranja.