PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador SB-TB 6-T 2-8 OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador SB-TB 6-T 2-8 OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puente de conmutación

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3075842

Ref.Sonepar

641150

EAN

4046356608909

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puente de conmutación

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

8 mm

Color:

Naranja

Eslabón puenteador, paso: 8 mm, número de polos: 2, color: naranja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT