PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador USB2-RTK/-S - 0311278

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador USB2-RTK/-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 39 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0311278

Ref.Sonepar

534167

EAN

4017918001384

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

39 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Otros

Eslabón puenteador, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 2, Color: plateado