PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador USBR 2-7 - 2303239

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón puenteador USBR 2-7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puente de conmutación

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 34 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2303239

Ref.Sonepar

172360

EAN

4017918058494

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puente de conmutación

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

34 A

Tasa de voltaje:

800 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

7 mm

Color:

Otros

Eslabón puenteador, paso: 7 mm, número de polos: 2, color: plateado