PHOENIX CONTACT - Eslabón punteador SB 2-URTK/SP - 0360012

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Eslabón punteador SB 2-URTK/SP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0360012

Ref.Sonepar

649845

EAN

4017918001742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Otros

Eslabón puenteador, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 2, Color: plateado