PHOENIX CONTACT - Estrella de codificación PC - 3040588
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de elemento de codificación - Pin
Elemento de codificación de material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3040588
Ref.Sonepar
228474
EAN
4017918832728
Tipo de elemento de codificación:
Pin
Elemento de codificación de material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Estrella de codificación, longitud: 3 mm, anchura: 3 mm, altura: 6 mm, color: rojo


