PHOENIX CONTACT - ETH.SWITCH POE+,CONFORMIDAD ESPECIFICACIÓN IEEE 802.3at.COMPRENDE CUATRO PTO.TIP

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ETH.SWITCH POE+,CONFORMIDAD ESPECIFICACIÓN IEEE 802.3at.COMPRENDE CUATRO PTO.TIP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP30

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1026932

Ref.Sonepar

447631

EAN

4055626520346

Grado de protección (IP):

IP30

Ethernet Switch con PoE+, de conformidad con la especificación IEEE 802.3at. Comprende cuatro puertos de tipo PoE+ de 10/100/1000 MBit/s, un puerto RJ45 estándar de 10/100/1000 MBit/s, un puerto SFP de 1000 MBits/s, una capacidad PoE de sistema global de 120 W, así como Jumbo Frames con hasta 10240 bytes.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT