PHOENIX CONTACT - ETHERNET SWITCH FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ETHERNET SWITCH FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2891411

Ref.Sonepar

383800

EAN

4046356100861

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

6

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de otros puertos:

2

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

120 mm

Anchura:

50 mm

Profundidad:

70 mm

Ethernet Switch, 6 puertos TP-RJ45, 2 puertos de fibra óptica, 100 Mbits/s dúplex completo en formato ST-D, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT