PHOENIX CONTACT - Etiqueta altamente flexible MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Anchura - 8000 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803956
Ref.Sonepar
634196
EAN
4055626212333
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
8000 mm
Altura:
12 mm
Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


