PHOENIX CONTACT - ETIQUETA BMKL 50X12WH - 5032387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5032387
Ref.Sonepar
695396
EAN
4017918095789
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12 mm
Altura:
50 mm
Hoja de etiquetas para impresora láser, formato de hoja: DIN A4, 1 hoja = 63 etiquetas, color: Blanco.


