PHOENIX CONTACT - Etiqueta de alta temperatura EML-HT (50X10)R - 0800338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800338
Ref.Sonepar
725053
EAN
4046356579643
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
10 mm
Altura:
50 mm
Etiqueta de alta temperatura, p/impresora de transferencia térmica, resistente durante 60 s hasta 300 grados C.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


