PHOENIX CONTACT - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial EMLS (15X9)R SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0800347
Ref.Sonepar
534184
EAN
4046356580151
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
9 mm
Altura:
15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


