PHOENIX CONTACT - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial EMLS (70X32)R SR - 0800346
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800346
Ref.Sonepar
777477
EAN
4046356580168
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
32 mm
Altura:
70 mm
Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 70 x 32 mm, Número de índices individuales: 500
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


