PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (100X90)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0817154
Ref.Sonepar
667919
EAN
4046356107624
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
90 mm
Altura:
100 mm
Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 100 x 90 mm, Número de índices individuales: 250
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


