PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (10X4)R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0815583
Ref.Sonepar
534246
EAN
4046356124492
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
4 mm
Altura:
10 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


