PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (10X7)R - 0816663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0816663
Ref.Sonepar
760905
EAN
4046356107488
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
7 mm
Altura:
10 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 10 mm x 7 mm, 1 rollo = 10 000 etiquetas, color: Blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


