PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (17,5X8)R YE - 0816757
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0816757
Ref.Sonepar
383157
EAN
4046356107679
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
17.5 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 17,5 mm x 8 mm, 1 rollo = 2 500 etiquetas, color: Amarillo.


