PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (25,4X12,7)R YE - 0816838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0816838
Ref.Sonepar
534248
EAN
4046356107709
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
12.7 mm
Altura:
25.4 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 25,4 mm x 12,7 mm, 1 rollo = 2 500 etiquetas.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


