PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (26,5X12)R SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0816854
Ref.Sonepar
113689
EAN
4046356107808
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
12 mm
Altura:
26.5 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 26,5 mm x 12 mm, 1 rollo = 2 500 etiquetas.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


