PHOENIX CONTACT - ETIQUETA EML (26,5X26,5)R SR - 0816919
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 26.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0816919
Ref.Sonepar
200358
EAN
4046356107839
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
26.5 mm
Altura:
26.5 mm
Etiquetas para impresora de transferencia térmica, superficie útil: 26,5 mm x 26,5 mm, 1 rollo = 1 000 etiquetas.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


